アイセン
美活習慣交換用ブラシ
キズつきにくい極細繊維とコシの強いナイロンブラシのW効果で汚スッキリ落とします。防汚加工トイレ対応です。
材質
ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリエステル/ナイロン
寸法(mm)
355×55×65
本体質量(g)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65476444
TJ002
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください