曜日別特売

FGカーブブラシケース付

FGカーブブラシケース付 - アイセン

フッ素ブラシでトイレを磨くたび、汚れが付きにくくなります。 フチや便器の奥が洗いやすいカーブ形状ブラシです。シンプルで使いやすいケース付きです。

材質ケース:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン/ナイロン不織布/フッ素樹脂(水溶性)寸法(mm)370×90×110本体質量(g)260繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65476487TF921
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする