100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140

100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 - SUZUKID(スズキッド)
(3件のレビュー)

小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。
高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。
使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。
強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)
トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。
無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。
インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。
100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。

用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65489385SBD-140
67,500
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65489385
2022-07-19
用途: バイク・車等のカスタム修理等
農・林・水産業

・友人等に依頼して溶接していて、自身の溶接経験がなく不安であったが、家庭用電源で
 容易に納得できる溶接作業が出来大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 65489385
2021-12-04
用途: 機械の修理
建設業・工事業

出張修理で必要な場合があるので購入。小型軽量で使いやすいです。ワイヤーを一度セットすれば、あとは電源接続だけなので、段取りの時間が短縮できて現場では重宝しています。板厚によっては200Vのほうが溶接しやすいです。ちょっとした溶接なら100Vでも十分です。ガスがあったほうがきれいに溶接できるような気がしますが、見た目気にしなければ強度も十分なので、買って良かったと思います。

11が参考にしています
対象商品 : 65489385
2022-03-29
用途: 作業用治具(三脚等)やビニールハウスの組み立て時に鉄骨・SGP等の溶接に使用している。
おかだ屋農・林・水産業

当初、電源を100Vで試してみたが溶込みが弱いので、現在200Vで使っている。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする