伸榮産業
簡易型クリーンベンチ
アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。
軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。
作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様
HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター
材質
本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
1
風量(m
3
/min)
1
清浄度
クラス100(ISO規格5)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm)
材質(扉)
帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
内容量
1台
注意
※外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65488545
CCB-1C
清浄域:660×370×480
700×423×500
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65488554
CCB-2C
清浄域:760×470×480
800×523×500
¥
205,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65488563
CCB-3C
清浄域:1160×470×480
1200×523×500
¥
225,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。