パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。

エコマーク認定認定グリーン購入法適合機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、薄手、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル100エコマーク認定番号18103006内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65495658DF7711-6_SグリーンS65~751032670
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495667DF7711-6_MグリーンM72~821072774
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495676DF7711-6_LグリーンL78~881142778
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495685DF7711-6_LLグリーンLL86~961222878
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495694DF7711-6_3Lグリーン3L96~1061312878
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495703DF7711-6_4Lグリーン4L106~1161412978
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495719DF7711-4_SブルーS65~751032670
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495728DF7711-4_MブルーM72~821072774
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495737DF7711-4_LブルーL78~881142778
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495746DF7711-4_LLブルーLL86~961222878
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495755DF7711-4_3Lブルー3L96~1061312878
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495764DF7711-4_4Lブルー4L106~1161412978
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495773DF7711-2_SS65~751032670
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495789DF7711-2_MM72~821072774
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495798DF7711-2_LL78~881142778
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495807DF7711-2_LLLL86~961222878
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495816DF7711-2_3L3L96~1061312878
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65495825DF7711-2_4L4L106~1161412978
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする