住商モンブラン
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ブルー
白
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
72~82
65~75
72~82
78~88
86~96
96~106
106~116
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65495667
品番
DF7711-6_M
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。
色
グリーン
サイズ
M
ウエスト(cm)
72~82
ヒップ(cm)
107
股上(cm)
27
股下(cm)
74
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、薄手、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18103006
商品説明動画
スムースフィット
参考になった