曜日別特売

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ - OSG(オーエスジー)
コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし材質超硬合金溝数4内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
外径(Φmm)
全長(mm)
長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
山数
加工物穴径
首下長(mm)
下穴ドリル寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65508504AT-2 MG 4.86×15.8 RC28-INTRc(PT)4.8670最大ねじ立て:15.86281/16-28181/8-28(Φ4~8.2)
26,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65508513AT-2 MG 5.76×16.8 RC28-INTRc(PT)5.7670最大ねじ立て:16.86281/8-2819-
26,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
65508529AT-2 MG 7.98×24.76 RC19-INTRc(PT)7.9880最大ねじ立て:24.7610191/4-19283/8-19(Φ6~14.4)
38,600
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
65508538AT-2 MG 9.68×24.76 RC19-INTRc(PT)9.6880最大ねじ立て:24.7610193/8-1928-
38,600
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
65508547AT-2 MG 11.61×30.6 RC14-INTRc(PT)11.61110最大ねじ立て:30.612141/2-14353/4-14(Φ8~23)
55,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
73978145AT-2 MG 15.54×39.4 RC11-INTRc(PT)15.54135最大ねじ立て:39.416111-11451-11(Φ10~29)
73,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73978154AT-2 MG 4.86×15.7 NPT27-INTNPT4.8670最大ねじ立て:15.76271/16-27181/16-27(Φ4~8.43)
27,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978163AT-2 MG 5.76×16.7 NPT27-INTNPT5.7670最大ねじ立て:16.76271/8-2719-
27,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978179AT-2 MG 7.98×24.5 NPT18-INTNPT7.9880最大ねじ立て:24.510181/4-18283/8-18(Φ6~14.27)
39,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978188AT-2 MG 9.68×24.5 NPT18-INTNPT9.6880最大ねじ立て:24.510183/8-1828-
39,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978197AT-2 MG 11.61×30.5 NPT14-INTNPT11.61110最大ねじ立て:30.512141/2-14353/4-14(Φ8~17.86)
57,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73978206AT-2 MG 15.54×39.6 NPT11.5-INTNPT15.54135最大ねじ立て:39.61611.51-11 1/2451-11 1/2(Φ10~28.98)
73,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スレッドミル】AT-2製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする