6102 ストレッチダブルメッシュ半袖ブルゾン

6102 ストレッチダブルメッシュ半袖ブルゾン - Teagles (トーマセンイ)6102 ストレッチダブルメッシュ半袖ブルゾン - Teagles (トーマセンイ)6102 ストレッチダブルメッシュ半袖ブルゾン - Teagles (トーマセンイ)6102 ストレッチダブルメッシュ半袖ブルゾン - Teagles (トーマセンイ)6102 ストレッチダブルメッシュ半袖ブルゾン - Teagles (トーマセンイ)

前肩、脇、背中全面にメッシュを使用した、通気性抜群の半袖ブルゾンです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
両胸にフラップ付ポケット、両脇ポケット、左袖ペン差し付ファスナーポケットと機能性も抜群です。

種別半袖ブルゾン機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100生地平織り&メッシュ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
裄丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655070256102ネイビーM64574954
オープン
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
655070346102ネイビーL66595156
オープン
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
655070866102シルバーL66595156
オープン
4,490
4,939(税込)
7日以内出荷
655070436102ネイビーLL68615358
オープン
取扱い終了
655070596102ネイビー3L70635561
オープン
取扱い終了
655070686102ネイビー4L70665763
オープン
取扱い終了
655070776102シルバーM64574954
オープン
取扱い終了
655070956102シルバーLL68615358
オープン
取扱い終了
655071046102シルバー3L70635561
オープン
取扱い終了
655071136102シルバー4L70665763
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする