コンドーテック
コーナープレート
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。
用途
ブレースと構造物を結合するための金物
材質
SN-400B
タイプ
JISブレース対応
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
板厚(mm)
型式
穴径(Φmm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65508809
126A2M10
1箱(80個)
4.5
M10
13
55
0.24
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65508818
126A2M12
1箱(40個)
6
M12
17
65
0.42
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65508827
126A2M16
1箱(30個)
6
M16
17
65
0.53
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
65508836
126A2M20
1箱(20個)
9
M20
21.5
70
0.98
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65508845
126A2M22
1箱(16個)
9
M22
23.5
80
1.13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65508854
126A2M169
1箱(20個)
9
M16-9
17
65
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65508863
126A2M12100
1箱(30個)
6
M12-100
17
100
0.58
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65508879
126A2M16110
1箱(20個)
6
M16-110
17
110
0.79
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65508888
126A2M16145
1箱(18個)
6
M16-145
17
145
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65508897
126A2M16809
1箱(18個)
9
M16-80-9
17
80
0.93
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65508906
126A2M20110
1箱(12個)
9
M20-110
21.5
110
1.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65508915
126A2M20145
1箱(10個)
9
M20-145
21.5
145
1.77
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65508924
126A2M22145
1箱(10個)
9
M22-145
23.5
145
1.82
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください