曜日別特売

植物生まれの殺虫剤

植物生まれの殺虫剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)植物生まれの殺虫剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)植物生まれの殺虫剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)植物生まれの殺虫剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

元肥として緩効性肥料を配合、有機配合で根の生育を良くします。

用途殺虫剤幅(mm)52容量(mL)220高さ(mm)175質量(g)213奥行(mm)52内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65509667-
725
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする