ハンガードア TSDシリーズ

ハンガードア TSDシリーズ - GOAL(ゴール)ハンガードア TSDシリーズ - GOAL(ゴール)ハンガードア TSDシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。

バックセット(mm)29種別仕様室内:サムターン、室外:シリンダ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドア厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65510358P-TSD-5適合:30~45 BS29
7,650
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
65510367P-TSD-5適合:45~55 BS29
8,750
8,398
9,238(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする