付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付90mm

付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付90mm - TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付90mm - TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付90mm - TOSTEM(LIXIL)
適合ラシッサ Sフロア基材MDF材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)90内容量1本
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65512677LZYWZB22J195030×90×1950クリエアイボリー
14,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
65512686LZYPZB22J195030×90×1950クリエペール
14,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512695LZYLZB22J195030×90×1950クリエラスク
14,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512704LZYMZB22J195030×90×1950クリエモカ
14,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512713LZYDZB22J195030×90×1950クリエダーク
14,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512729LZYWZB23J295030×90×2950クリエアイボリー
24,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
65512738LZYPZB23J295030×90×2950クリエペール
24,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512747LZYLZB23J295030×90×2950クリエラスク
24,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512756LZYMZB23J295030×90×2950クリエモカ
24,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512765LZYDZB23J295030×90×2950クリエダーク
24,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする