TOSTEM(LIXIL)
床見切り材 ラシッサSフロア用
(1件のレビュー)
適合
ラシッサ Sフロア
長さ(mm)
2000
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)
ABS樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65512774
LZYWZA42J
クリエアイボリー
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512783
LZYPZA42J
クリエペール
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65512799
LZYLZA42J
クリエラスク
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65512808
LZYMZA42J
クリエモカ
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512817
LZYDZA42J
クリエダーク
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください