曜日別特売

リフォーム框(ラシッサSフロア用)

リフォーム框(ラシッサSフロア用) - TOSTEM(LIXIL)リフォーム框(ラシッサSフロア用) - TOSTEM(LIXIL)リフォーム框(ラシッサSフロア用) - TOSTEM(LIXIL)リフォーム框(ラシッサSフロア用) - TOSTEM(LIXIL)リフォーム框(ラシッサSフロア用) - TOSTEM(LIXIL)リフォーム框(ラシッサSフロア用) - TOSTEM(LIXIL)リフォーム框(ラシッサSフロア用) - TOSTEM(LIXIL)
(3件のレビュー)
適合ラシッサ Sフロアセット内容リフォーム框1本、下地材2枚材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板内容量1セット
注意
※リフォーム框を施工の際は「リフォーム框専用接着剤(LZZZZ009)」をご使用ください。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65512923LZYWZ901J2000100×170×2000クリエアイボリー
18,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
65512939LZYPZ901J2000100×170×2000クリエペール
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512948LZYLZ901J2000100×170×2000クリエラスク
18,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
65512957LZYMZ901J2000100×170×2000クリエモカ
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512966LZYDZ901J2000100×170×2000クリエダーク
18,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
65512975LZYWZ9063000100×170×3000クリエアイボリー
34,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512984LZYPZ9063000100×170×3000クリエペール
34,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512993LZYLZ9063000100×170×3000クリエラスク
34,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513009LZYMZ9063000100×170×3000クリエモカ
34,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513018LZYDZ9063000100×170×3000クリエダーク
34,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65512948
2024-07-02
用途: 玄関リホーム
山中建設建設業・工事業

材料も軽くて加工もしやすくとても使いやすかったです。

対象商品 : 65512923
2024-04-03
用途: リフォームの為に購入
建設業・工事業

フロアの色とマッチして購入して良かったです。
取り寄せ商品だったので商品が届く迄少し日数がかかりました。

対象商品 : 65512939
2023-10-01
用途: 玄関ホールのリフォームに

高さと長さが有って便利、暑さは薄いが合板のスペーサーを使うと13mmほどになる。
樹脂製だが合板ベースの物より加工はしやすい!
高さがもう1~2cm高い物も選べると更に良いのだが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする