TOSTEM(LIXIL)
リフォーム床端部見切材 ラシッサSフロア用
適合
ラシッサ Sフロア
セット内容
本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本
長さ(mm)
2000
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)
ABS樹脂
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65513027
LZYWZ905J
クリエアイボリー
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513036
LZYPZ905J
クリエペール
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513045
LZYLZ905J
クリエラスク
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513054
LZYMZ905J
クリエモカ
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513063
LZYDZ905J
クリエダーク
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください