付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用

付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)
適合ラシッサ Dフロア基材MDF材質(表面)ハイパーフィルム内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513684DW-DA2A201-MAFG195030×150×1950ホワイトペイント
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513693DW-DA2A301-MAFG295030×150×2950ホワイトペイント
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513709D1-DA2A201-MAFG195030×150×1950イタリアンウォルナット
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513718D1-DA2A301-MAFG295030×150×2950イタリアンウォルナット
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513727LZYDXA62J195030×150×1950チェスナット
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513736LZYDXA63J295030×150×2950チェスナット
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513745DJ-DA2A201-MAFG195030×150×1950ホワイトオーク
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513754DJ-DA2A301-MAFG295030×150×2950ホワイトオーク
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513788D2-DA2A201-MAFG195030×150×1950メープル
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513797D2-DA2A301-MAFG295030×150×2950メープル
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513824LZYDYA62J195030×150×1950チェリー
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513833LZYDYA63J295030×150×2950チェリー
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513849DK-DA2A201-MAFG195030×150×1950ナチュラルオーク
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513858DK-DA2A301-MAFG295030×150×2950ナチュラルオーク
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513867LZYDZA62J195030×150×1950ウォルナット
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513876LZYDZA63J295030×150×2950ウォルナット
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513903DH-DA2A201-MAFG195030×150×1950チーク
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513919DH-DA2A301-MAFG295030×150×2950チーク
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513946DB-DA2A201-MAFG195030×150×1950ラフオーク
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513955DB-DA2A301-MAFG295030×150×2950ラフオーク
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513964DC-DA2A201-MAFG195030×150×1950グレージュエルム
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513973DC-DA2A301-MAFG295030×150×2950グレージュエルム
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513998EC-DA2A301-MAFG295030×150×2950ナチュラルクレイ調
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514007EA-DA2A201-MAFG195030×150×1950ワイドローズチェリー
15,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514016EA-DA2A301-MAFG295030×150×2950ワイドローズチェリー
25,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513763DP-DA2A201-MAFG195030×150×1950ライトオーク
14,700
取扱い終了
返品不可
65513779DP-DA2A301-MAFG295030×150×2950ライトオーク
23,000
取扱い終了
返品不可
65513806D3-DA2A201-MAFG195030×150×1950ライトメープル
14,700
取扱い終了
返品不可
65513815D3-DA2A301-MAFG295030×150×2950ライトメープル
23,000
取扱い終了
返品不可
65513885DL-DA2A201-MAFG195030×150×1950スモールオーク
14,700
取扱い終了
返品不可
65513894DL-DA2A301-MAFG295030×150×2950スモールオーク
23,000
取扱い終了
返品不可
65513928DR-DA2A201-MAFG195030×150×1950ショコラオーク
14,700
取扱い終了
返品不可
65513937DR-DA2A301-MAFG295030×150×2950ショコラオーク
23,000
取扱い終了
返品不可
65513989EC-DA2A201-MAFG195030×150×1950ナチュラルクレイ調
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする