床見切り材 ラシッサDフロア用

床見切り材 ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)床見切り材 ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)床見切り材 ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)床見切り材 ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)床見切り材 ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)床見切り材 ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)床見切り材 ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)床見切り材 ラシッサDフロア用 - TOSTEM(LIXIL)
(2件のレビュー)
適合ラシッサ Dフロア長さ(mm)2000材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム材質(ベース)ABS樹脂内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65514025DW-DA4C201-MAFGホワイトペイント
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514034LZYD1A72Jイタリアンウォルナット
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514043LZYDXA72Jチェスナット
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514059DJ-DA4C201-MAFGホワイトオーク
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514077LZYD2A72Jメープル
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514095LZYDYA72Jチェリー
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514104DK-DA4C201-MAFGナチュラルオーク
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514113LZYDZA72Jウォルナット
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514138DH-DA4C201-MAFGチーク
3,700
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
65514156DB-DA4C201-MAFGラフオーク
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514165DC-DA4C201-MAFGグレージュエルム
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514183EA-DA4C201-MAFGワイドローズチェリー
3,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514068DP-DA4C201-MAFGライトオーク
3,500
取扱い終了
返品不可
65514086LZYD3A72Jライトメープル
3,500
取扱い終了
返品不可
65514129DL-DA4C201-MAFGスモールオーク
3,500
取扱い終了
返品不可
65514147DR-DA4C201-MAFGショコラオーク
3,500
取扱い終了
返品不可
65514174EC-DA4C201-MAFGナチュラルクレイ調
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65514077
2023-10-01
用途: 滑り止め

玄関ホールのリフォームに使用、框とセットで滑り止めとして使いました!工事が楽なうえ機能的にも役に立ち良かった。

対象商品 : 65514025
2022-06-17
用途: リフォーム時
丸高建設

床のリフォーム時の敷居とフロアーの見切り材として使ってます。
使いやすいですね。
強いて言えば付属のステンレスビスが刺さりが今一な点ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする