TOSTEM(LIXIL)
リフォーム框(ラシッサDフロア用) 2mタイプ
適合
ラシッサ Dフロア
セット内容
リフォーム框1本、下地材2枚
材質
本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
100×170×2000
内容量
1セット
注意
※リフォーム框を施工の際は「リフォーム框専用接着剤(LZZZZ009)」をご使用ください。
全17種類を絞り込む
色
選択してください
イタリアンウォルナット
ウォルナット
グレージュエルム
ショコラオーク
スモールオーク
チェスナット
チェリー
チーク
ナチュラルオーク
ナチュラルクレイ調
ホワイトオーク
ホワイトペイント
メープル
ライトオーク
ライトメープル
ラフオーク
ワイドローズチェリー
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65514199
DW-DA5D201-MAFG
ホワイトペイント
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514208
D1-DA5D201-MAFG
イタリアンウォルナット
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514217
DX-DA5D201-MAFG
チェスナット
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514226
DJ-DA5D201-MAFG
ホワイトオーク
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514244
D2-DA5D201-MAFG
メープル
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65514269
DY-DA5D201-MAFG
チェリー
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514278
DK-DA5D201-MAFG
ナチュラルオーク
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514287
DZ-DA5D201-MAFG
ウォルナット
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514305
DH-DA5D201-MAFG
チーク
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514323
DB-DA5D201-MAFG
ラフオーク
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514339
DC-DA5D201-MAFG
グレージュエルム
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514357
EA-DA5D201-MAFG
ワイドローズチェリー
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514235
DP-DA5D201-MAFG
ライトオーク
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
65514253
D3-DA5D201-MAFG
ライトメープル
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
65514296
DL-DA5D201-MAFG
スモールオーク
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
65514314
DR-DA5D201-MAFG
ショコラオーク
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
65514348
EC-DA5D201-MAFG
ナチュラルクレイ調
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください