TOSTEM(LIXIL)
リノバ 上り框
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
用途
アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)
長さ(mm)
2000
材質
本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
セット内容
アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65514533
LZYWZ801
クリエアイボリー/クリエホワイト
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514549
LZYPZ801
クリエペール
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514558
LZYLZ801
クリエラスク
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514567
LZYMZ801
クリエモカ
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514576
LZYDZ801
クリエダーク
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください