安全反射ベスト 電線工事系デザイン

安全反射ベスト 電線工事系デザイン - OKACHO安全反射ベスト 電線工事系デザイン - OKACHO安全反射ベスト 電線工事系デザイン - OKACHO

日中において通常の反射/安全ベストよりも目立つことを意識
してデザインされ、電線工事系の職種の方に大変人気の高い
反射/安全ベストです。
メッシュには高品位な素材を採用し、特別な反射パターンを
プリントした反射材を採用しています。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。サイズフリー色(本体)ブルーテープ地色ホワイト材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールテープ幅(mm)20ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58内容量1着
注意
※洗濯不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65523868-95~11320
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする