安全反射ベスト 寒冷地対応耐熱

安全反射ベスト 寒冷地対応耐熱 - OKACHO安全反射ベスト 寒冷地対応耐熱 - OKACHO安全反射ベスト 寒冷地対応耐熱 - OKACHO安全反射ベスト 寒冷地対応耐熱 - OKACHO安全反射ベスト 寒冷地対応耐熱 - OKACHO安全反射ベスト 寒冷地対応耐熱 - OKACHO安全反射ベスト 寒冷地対応耐熱 - OKACHO

通常のPVCより柔軟性に富んだ耐久性の高い素材を採用した
国産の反射材をしようしました。
零下を下回る極限下での使用を想定して作られているため、
通常の使用でも耐久性のある安全ベストとしてもお使い
いただけます。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策、零下を下回る極限下での使用。サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールテープ幅(mm)50ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58内容量1着
注意
※洗濯不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65523877-95~11350ネイビーイエロー
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65523886-95~11350ネイビーホワイト
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
65523895-95~11350イエローイエロー
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする