ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ

ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ - アズワンガス置換マッフル炉 HPMシリーズ - アズワンガス置換マッフル炉 HPMシリーズ - アズワン

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。
冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、
さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター
への通電をカットする安心設計です。
センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!

最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)センサーR熱電対制御方式PID制御機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)プログラム機能16ステップ・8パターン時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ電源コード(m)2(丸端子)材質炉体:セラミックファイバー外装スチール耐熱塗装仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※不活性雰囲気を維持しながら使用するには、必ず少量のガスを流し続けてください。
※炉内寸法はセンサー突起部を含みます。
※付属品はAXELをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
炉内寸法(mm)
ヒーター容量(W)
電源
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65525286HPM-1G355×480×535150×193×168パイロマックスヒーター2面:1500AC100V/15A35底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ
710,000
709,000
779,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65525295HPM-2G485×550×685260×275×260パイロマックスヒーター3面:3000AC200V/15A60ムライト棚板(220×220×8)×2、サイコロ支柱(20×30×40)×3、L型支柱(L=90)×3、排気口栓×1、アース線×1本、ガス置換バルブ
1,020,000
1,010,000
1,111,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする