貝印
実験用特殊刃 ステンレス刃物鋼
切れ味が良く、実験室・工場での切断工程に使用できる刃です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
精密機器等、品質が求められる切断工程に。
材質
ステンレス刃物鋼
厚さ(mm)
0.25
角度(°)
刃:27
サイズ(mm)
37.0×8.0
アズワン品番
2-066-14
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65525347
F37-9S 22
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください