曜日別特売

アズピュアクリーンジャケット 青

アズピュアクリーンジャケット 青 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンジャケット 青 - アズピュア(アズワン)

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。

材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□生地性能制電内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
総丈(cm)
袖丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65525417-MB:116A:70.5C:58.52-5188-12
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
65525426-LB:120A:73C:602-5188-13
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
65525435-2LB:124A:75.5C:61.52-5188-14
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
65525444-4LB:132A:80.5C:64.52-5188-16
3,570
3,560
3,916(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする