曜日別特売

チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用

チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 - 空研工業チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 - 空研工業

チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ
【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。

寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10内容量1個
注意
※本商品は【横菅用】となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65526826CDK-W
24,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする