岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー
1200×1000サイズのパレットに適合し、手にやさしいい持ち手穴ラウンド形状。
用途
工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
2350
有効内寸(mm)
568×367×301
外寸(mm)
600×400×320
内寸(mm)
568×367×309
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
内容量
1個
注意
※本来の使用用途以外の使用は行わないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65665679
CB-S63NR
62
600×400×320
ブルー
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665688
CB-S63NR
62
600×400×320
ブルートウメイ
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700