岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途
部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
1260
有効内寸(mm)
335×232×252
外寸(mm)
366×262×272
内寸(mm)
335×232×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
内容量
1個
注意
※本来の使用用途以外の使用は行わないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65665715
CB-S21NR両扉
20
366×262×272
ブルートウメイ
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700