曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応 - 三菱電機

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス6定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)230材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)アルミ アルマイト仕上取付穴220×1230内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
ライトユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65742067MY-BC440332/YAHTN黄色-4000143024.957.4-イエロータイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
114,900
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742024MY-BC420332/NAHTN昼白色50002000130013.695.585一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
102,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742033MY-BC425332/NAHTN昼白色50002500163016.797.685一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
104,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742049MY-BC430332/NAHTN昼白色500032002080219985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
104,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742058MY-BC440332/NAHTN昼白色50004000260024.9104.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
106,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742076MY-BC450302/NAHTN昼白色50005200332026.5125.285省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
113,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742085MY-BC450332/NAHTN昼白色50005200338032.510485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
109,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742094MY-BC470302/NAHTN昼白色50006900449036.7122.385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
117,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742103MY-BC470332/NAHTN昼白色50006900449043104.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
113,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742119MY-BC430362/NAHTN昼白色5000320019702193.885グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
92,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742128MY-BC440362/NAHTN昼白色50004000246024.998.785グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
94,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742137MY-BC450362/NAHTN昼白色50005200320032.598.485グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
97,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742146MY-BC470362/NAHTN昼白色5000690042504398.885グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
101,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65742024MY-BC420332/NAHTN60620677MY-BC420432/N AHTNMY-BC420332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620677LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742033MY-BC425332/NAHTN18875380MY-BC425432/NAHTNMY-BC425332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875380LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742049MY-BC430332/NAHTN18875389MY-BC430432/NAHTNMY-BC430332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875389LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742058MY-BC440332/NAHTN18875407MY-BC440432/NAHTNMY-BC440332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875407LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742076MY-BC450302/NAHTN18875416MY-BC450402/NAHTNMY-BC450302/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875416LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742085MY-BC450332/NAHTN18875425MY-BC450432/NAHTNMY-BC450332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875425LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742094MY-BC470302/NAHTN18875441MY-BC470402/NAHTNMY-BC470302/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875441LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742103MY-BC470332/NAHTN18875450MY-BC470432/NAHTNMY-BC470332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875450LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742119MY-BC430362/NAHTN60620729MY-BC430462/N AHTNMY-BC430362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620729LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742128MY-BC440362/NAHTN60620781MY-BC440462/N AHTNMY-BC440362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620781LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742137MY-BC450362/NAHTN60620878MY-BC450462/N AHTNMY-BC450362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620878LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742146MY-BC470362/NAHTN60620975MY-BC470462/N AHTNMY-BC470362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620975LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする