曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 トラフタイプ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 トラフタイプ - 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
口出し線付
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場

用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリルカバートラフタイプ材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242保護等級IP65大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65743634MY-EL425460/NAHTN16.7149.725002500FHF32形×1灯器具 定格出力相当
90,700
取扱い終了
返品不可
65743643MY-EL430460/NAHTN21147.631003200FHF32形×1灯器具 高出力相当
91,200
取扱い終了
返品不可
65743659MY-EL450460/NAHTN32.5154.750305200FHF32形×2灯器具 定格出力相当
100,000
取扱い終了
返品不可
65743668MY-EL470460/NAHTN43155.867006900FHF32形×2灯器具 高出力相当
104,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする