ガード

ガード - 三菱電機ガード - 三菱電機ガード - 三菱電機ガード - 三菱電機ガード - 三菱電機ガード - 三菱電機ガード - 三菱電機ガード - 三菱電機

Lファインecoシリーズ

線径(Φ)ガード:3、4内容量1台
注意
※ガードと吊具の併用はできません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
大きさ
取付金具
ガード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746303GAF330.620形/LDL20用鋼棒 白色仕上鋼棒 白色仕上
13,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
65746319GAF340.820形/LDL20用鋼棒 白色仕上鋼棒 白色仕上
15,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
65746328GAF351.240形/LDL40用鋼棒 白色仕上鋼棒 白色仕上
15,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
65746337GAFS111.420形ステンレス クリア塗装仕上ステンレス クリア塗装仕上
24,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
65746346GAFS91.220形ステンレス クリア塗装仕上ステンレス クリア塗装仕上
22,800
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする