高天井用ベースライト 一般形 電源一体形 SGモデル 丸タイプ 器具本体

高天井用ベースライト 一般形 電源一体形 SGモデル 丸タイプ 器具本体 - 三菱電機

GTシリーズ
電源ユニット内蔵
光源寿命お知らせ機能
耐震性能クラスS2
使用可能温度-10~40℃

用途直付専用質量(kg)2材質(本体)鋼板消費電力(W)109.3定格固定出力/初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)187.5光源寿命60000時間光束(Lm)20500クラス2000ビーム角度(°)63演色指数(Ra)75配光タイプ中角器具相当メタルハライドランプ400形器具相当下面カバーポリカーボネート 透明 レンズ付内容量1台
注意
※30°までの傾斜天井に取り付け可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746477EL-GT20510N/AMAHJ
168,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする