曜日別特売

高天井用ベースライト 防雨・防湿・耐塵・防噴流形

高天井用ベースライト 防雨・防湿・耐塵・防噴流形 - 三菱電機

GTシリーズ
産業用
IP65
口出し線付
電源ユニット内蔵
30°までの傾斜天井に取付可能

用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.3消費電力(W)64.7定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)171.5光源寿命60000時間光束(Lm)11100クラス2000/1500/1000ビーム角度(°)87演色指数(Ra)75耐震性S2配光タイプ広角グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746818EL-GT10200N/WAHTN
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする