曜日別特売

LED電球タイプ 小形ペンダント

LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機
内容量1台
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
取付方式
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65747588EL-PE1708C本体:鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上、セード:ガラス 乳白色消し仕上0.6小形電球形引掛シーリング方式E17
17,400
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
返品不可
65747579EL-PE2600Cフランジ:鋼板 白色塗装仕上、グローブ:ガラス 乳白色1.2一般電球形引掛シーリング方式E26
21,500
取扱い終了
返品不可
65747597EL-PE1708CRD本体:鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上、セード:ガラス 乳白色消し仕上0.6小形電球形ライティングダクト用E17
17,400
取扱い終了
返品不可
65747606EL-PE2601Cカバー:鋼板 白色塗装仕上、グローブ:ガラス 乳白色1.1一般電球形引掛シーリング方式E26
20,000
取扱い終了
返品不可
65747615EL-PE2602Cセード受:鋼板 金色メッキ仕上、セード:ガラス 乳白色模様入り0.9一般電球形引掛シーリング方式E26
16,800
取扱い終了
返品不可
65747624EL-PE2603Cセード受:鋼板 アルミ色梨地塗装仕上、セード:ガラス 乳白色消し仕上0.8一般電球形引掛シーリング方式E26
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする