曜日別特売

LED電球タイプ 小形ペンダント

LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント - 三菱電機

Puyoシリーズ
高さ調整可能

タイプ小形電球形口金E17内容量1台
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません
※断熱施工では使用できません(埋込形)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65747667EL-PE1706Cセード受:鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上、セード:シリコーン 乳白色0.4引掛シーリング方式
28,400
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
65747676EL-PE1706CRDセード受:鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上、セード:シリコーン 乳白色0.4ライティングダクト用
28,400
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
65747685EL-PE1710Cセード受:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:シリコーン 乳白色0.3引掛シーリング方式
24,700
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65747694EL-PE1710CRDセード受:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:シリコーン 乳白色0.3ライティングダクト用
24,700
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65747633EL-PE1702Cカバー:鋼板 パールホワイト色塗装仕上、セード:シリコーン 乳白色、フランジ:プラスチック 白色0.6引掛シーリング方式
28,200
取扱い終了
返品不可
65747649EL-PE1703Cカバー:鋼板 パールホワイト色塗装仕上、セード:シリコーン 乳白色、フランジ:鋼板 オフホワイト色塗装仕上0.8埋込形
34,600
取扱い終了
返品不可
65747658EL-PE1711C/PWRDカバー:鋼板 パールホワイト色塗装仕上、セード:シリコーン 乳白色0.5ライティングダクト用
28,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする