三菱電機
一体形 ブラケット
電源ユニット内蔵
用途
壁面(上、下向き)取付専用
取付方式
直付形
配光タイプ
拡散
内容量
1台
注意
※調光はできません
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
フランジ
消費電力(W)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65747703
EL-V1010L/WAHN
2
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
6.9
固定出力
¥52,000
取扱い終了
返品不可
65747719
EL-V1010N/WAHN
2
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
6.9
固定出力
¥52,000
取扱い終了
返品不可
65747728
EL-V1510L/WAHN
2
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
12
固定出力
¥60,000
取扱い終了
返品不可
65747737
EL-V1510N/WAHN
2
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
12
固定出力
¥60,000
取扱い終了
返品不可
65747746
EL-V2010L/WAHN
2
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
15.1
固定出力
¥67,800
取扱い終了
返品不可
65747755
EL-V2010N/WAHN
2
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
15.1
固定出力
¥67,800
取扱い終了
返品不可
65747764
EL-V602L/W
1.1
アルミ オフホワイト塗装仕上
鋼板 オフホワイト塗装仕上
10
調光(位相)20~100%
¥53,700
取扱い終了
返品不可
65747773
EL-V602W/W
1.1
アルミ オフホワイト塗装仕上
鋼板 オフホワイト塗装仕上
10
調光(位相)20~100%
¥53,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください