三菱電機
LED電球タイプ 浴室灯
天井面・壁面取付可能
防湿形
用途
一般住宅用
口金
E26
電球の種類
一般電球形LED
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※業務用浴場には使用できません
※点灯時に直射日光が器具に当たらない場所でご使用ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65748035
EL-WCE2600C
本体:プラスチック アイボリー、グローブ:ポリカーボネート 乳白色
0.3
¥17,800
¥
7,198
¥7,918
(税込)
当日出荷
65748044
EL-WCE2601C
本体:プラスチック 乳白色(正面)/クリアシボ仕上(背面)、グローブ:ポリカーボネート 乳白色
0.5
¥20,700
取扱い終了
返品不可
65748053
EL-WCE2602C
本体:プラスチック アイボリー、グローブ:ポリカーボネート 乳白色
0.5
¥19,300
取扱い終了
返品不可
65748069
EL-WCE2604C
本体:プラスチック ブラウン色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色
0.3
¥17,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください