三菱電機
LED一体形 シーリング 天井面・壁面取付兼用 防雨形
ブラケット兼用
防雨形
使用可能温度範囲:5~35℃
用途
屋外用照明
軒下用
天井面・壁面取付可能
消費電力(W)
7.5
LED寿命(時間)
40000
材質
本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上
質量(kg)
2.8
電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力
クラス
60
演色指数(Ra)
80
器具相当
FCL20形器具相当
内容量
1台
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749469
EL-WC0600LAHN
600
電球色
7.5
3000
80
¥
89,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65749478
EL-WC0600NAHN
630
昼白色
7.5
5000
84
¥
89,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください