曜日別特売

LED電球タイプ シーリング 天井面・壁面取付兼用形

LED電球タイプ シーリング 天井面・壁面取付兼用形 - 三菱電機LED電球タイプ シーリング 天井面・壁面取付兼用形 - 三菱電機

ブラケット兼用
防雨形
使用可能温度範囲:5~35℃

用途
屋外用照明
天井面・壁面取付可能
質量(kg)1.1材質(本体)本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色口金E26内容量1台
注意
※ランプ別売
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749487EL-VE2606C
30,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする