三菱電機
LED非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形Φ100
リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
70
定格電圧(V)
100~242
材質(枠)
鋼板 白色仕様
材質(レンズ)
ガラス
耐震性
S2
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
器具相当
点灯時間
材質(本体)
質量(kg)
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750756
EL-DB11111A
低天井・小空間用(~3m)
ミニハロゲン9形(従来)
(非常時)30分
亜鉛メッキ仕上
0.4
(Ni-MH)2H15DA
¥37,400
取扱い終了
返品不可
65750765
EL-DB31111A
中天井用(~6m)
ミニハロゲン30形(従来)
(非常時)30分
亜鉛メッキ仕上
0.6
(Ni-MH)7H15DA
¥70,000
取扱い終了
返品不可
65750783
EL-DB21111H
低天井用(~3m)
ミニハロゲン13形(従来)
(非常時)60分
亜鉛メッキ鋼板
0.5
(Ni-MH)4H15DA
¥70,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください