三菱電機
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150
リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯
用途
雨の吹き込みやすい軒下など
材質(本体)
鋼板 白色仕上
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス
材質(枠)
鋼板 白色仕様
材質(パッキン)
シリコーン
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
150
耐震性
S2
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外ではご使用できません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用電池
器具相当
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750896
EL-WDB23111
低天井用(~3m)
(Ni-MH)3H15DA
ミニハロゲン9形・13形(従来)
¥77,500
取扱い終了
返品不可
65750905
EL-WDB33112
中天井用(~6m)
(Ni-MH)7H15DA
ミニハロゲン30形(従来)
¥110,600
取扱い終了
返品不可
65750914
EL-WDB33113
高天井用(~10m)
(Ni-MH)7H15DA
ミニハロゲン30形(従来)
¥110,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください