LEDライトユニット形ベースライト 40形 階段灯 非常用照明器具 人感センサ付ON/OFFタイプ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 階段灯 非常用照明器具 人感センサ付ON/OFFタイプ - 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
人検知センサ付
LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
非常用照明器具
天井直付・壁面横付兼用
定格固定出力大きさ40形演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S2使用電池(Ni-MH)7H15DA材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)内容量1台
注意
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
明るさ(Lm)
点灯時間
ライトユニット
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751684MY-FHS420332/DAHTN昼光色65002000(非常時)30分一般タイプ2000161253.7
96,700
取扱い終了
返品不可
65751693MY-FHS420332/LAHTN電球色30002000(非常時)30分一般タイプ174016108.73.7
96,700
取扱い終了
返品不可
65751709MY-FHS420332/NAHTN昼白色50002000(非常時)30分一般タイプ2000161253.7
96,700
取扱い終了
返品不可
65751718MY-FHS420332/WAHTN白色40002000(非常時)30分一般タイプ1840161153.7
96,700
取扱い終了
返品不可
65751727MY-FHS420332/WWAHTN温白色35002000(非常時)30分一般タイプ180016112.53.7
96,700
取扱い終了
返品不可
65751736MY-FHS425332/DAHTN昼光色65002500(非常時)30分一般タイプ250019.1130.83.7
98,200
取扱い終了
返品不可
65751745MY-FHS425332/LAHTN電球色30002500(非常時)30分一般タイプ223019.1116.73.7
98,200
取扱い終了
返品不可
65751754MY-FHS425332/NAHTN昼白色50002500(非常時)30分一般タイプ250019.1130.83.7
98,200
取扱い終了
返品不可
65751763MY-FHS425332/WAHTN白色40002500(非常時)30分一般タイプ236019.1123.53.7
98,200
取扱い終了
返品不可
65751779MY-FHS425332/WWAHTN温白色35002500(非常時)30分一般タイプ230019.1120.43.7
98,200
取扱い終了
返品不可
65751788MY-FHS430332/DAHTN昼光色65003200(非常時)30分一般タイプ305023.4130.33.7
98,700
取扱い終了
返品不可
65751797MY-FHS430332/LAHTN電球色30003200(非常時)30分一般タイプ270023.4115.33.7
98,700
取扱い終了
返品不可
65751806MY-FHS430332/NAHTN昼白色50003200(非常時)30分一般タイプ320023.4136.73.7
98,700
取扱い終了
返品不可
65751815MY-FHS430332/WAHTN白色40003200(非常時)30分一般タイプ285023.4121.73.7
98,700
取扱い終了
返品不可
65751824MY-FHS430332/WWAHTN温白色35003200(非常時)30分一般タイプ278023.4118.83.7
98,700
取扱い終了
返品不可
65751833MY-FHS430362/NAHTN昼白色50003200(非常時)30分グレアカット(ABタイプ)280023.4119.63.7
105,200
取扱い終了
返品不可
65751849MY-FHS440332/DAHTN昼光色65004000(非常時)30分一般タイプ384027.3140.63.7
100,500
取扱い終了
返品不可
65751858MY-FHS440332/LAHTN電球色30004000(非常時)30分一般タイプ352027.3128.93.7
100,500
取扱い終了
返品不可
65751867MY-FHS440332/NAHTN昼白色50004000(非常時)30分一般タイプ400027.3146.53.7
100,500
取扱い終了
返品不可
65751876MY-FHS440332/WAHTN白色40004000(非常時)30分一般タイプ366027.31343.7
100,500
取扱い終了
返品不可
65751885MY-FHS440332/WWAHTN温白色35004000(非常時)30分一般タイプ366027.31343.7
100,500
取扱い終了
返品不可
65751894MY-FHS440362/NAHTN昼白色50004000(非常時)30分グレアカット(ABタイプ)350027.3128.23.7
107,000
取扱い終了
返品不可
65751903MY-FHS450302/DAHTN昼光色65005200(非常時)30分省電力487028.9168.53.7
108,000
取扱い終了
返品不可
65751919MY-FHS450302/LAHTN電球色30005200(非常時)30分省電力447028.9154.63.7
108,000
取扱い終了
返品不可
65751928MY-FHS450302/NAHTN昼白色50005200(非常時)30分省電力510028.9176.43.7
108,000
取扱い終了
返品不可
65751937MY-FHS450302/WAHTN白色40005200(非常時)30分省電力469028.9162.23.7
108,000
取扱い終了
返品不可
65751946MY-FHS450302/WWAHTN温白色35005200(非常時)30分省電力447028.9154.63.7
108,000
取扱い終了
返品不可
65751955MY-FHS420333/DAHTN昼光色65002000(非常時)60分一般タイプ200017.1116.93.9
176,700
取扱い終了
返品不可
65751964MY-FHS420333/LAHTN電球色30002000(非常時)60分一般タイプ174017.1101.73.9
176,700
取扱い終了
返品不可
65751973MY-FHS420333/NAHTN昼白色50002000(非常時)60分一般タイプ200017.1116.93.9
176,700
取扱い終了
返品不可
65751989MY-FHS420333/WAHTN白色40002000(非常時)60分一般タイプ184017.1107.63.9
176,700
取扱い終了
返品不可
65751998MY-FHS420333/WWAHTN温白色35002000(非常時)60分一般タイプ180017.1105.23.9
176,700
取扱い終了
返品不可
65752007MY-FHS425333/DAHTN昼光色65002500(非常時)60分一般タイプ250020.2123.73.9
178,200
取扱い終了
返品不可
65752016MY-FHS425333/LAHTN電球色30002500(非常時)60分一般タイプ223020.2110.33.9
178,200
取扱い終了
返品不可
65752025MY-FHS425333/NAHTN昼白色50002500(非常時)60分一般タイプ250020.2123.73.9
178,200
取扱い終了
返品不可
65752034MY-FHS425333/WAHTN白色40002500(非常時)60分一般タイプ236020.2116.83.9
178,200
取扱い終了
返品不可
65752043MY-FHS425333/WWAHTN温白色35002500(非常時)60分一般タイプ230020.2113.83.9
178,200
取扱い終了
返品不可
65752059MY-FHS430333/DAHTN昼光色65003200(非常時)60分一般タイプ305024.5124.43.9
178,700
取扱い終了
返品不可
65752068MY-FHS430333/LAHTN電球色30003200(非常時)60分一般タイプ270024.5110.23.9
178,700
取扱い終了
返品不可
65752077MY-FHS430333/NAHTN昼白色50003200(非常時)60分一般タイプ320024.5130.63.9
178,700
取扱い終了
返品不可
65752086MY-FHS430333/WAHTN白色40003200(非常時)60分一般タイプ285024.5116.33.9
178,700
取扱い終了
返品不可
65752095MY-FHS430333/WWAHTN温白色35003200(非常時)60分一般タイプ278024.5113.43.9
178,700
取扱い終了
返品不可
65752104MY-FHS430363/NAHTN昼白色50003200(非常時)60分グレアカット(ABタイプ)280024.5114.23.9
185,200
取扱い終了
返品不可
65752113MY-FHS440333/DAHTN昼光色65004000(非常時)60分一般タイプ384028.4135.23.9
180,500
取扱い終了
返品不可
65752129MY-FHS440333/LAHTN電球色30004000(非常時)60分一般タイプ352028.4123.93.9
180,500
取扱い終了
返品不可
65752138MY-FHS440333/NAHTN昼白色50004000(非常時)60分一般タイプ400028.4140.83.9
180,500
取扱い終了
返品不可
65752147MY-FHS440333/WAHTN白色40004000(非常時)60分一般タイプ366028.4128.83.9
180,500
取扱い終了
返品不可
65752156MY-FHS440333/WWAHTN温白色35004000(非常時)60分一般タイプ366028.4128.83.9
180,500
取扱い終了
返品不可
65752165MY-FHS440363/NAHTN昼白色50004000(非常時)60分グレアカット(ABタイプ)350028.4123.23.9
187,000
取扱い終了
返品不可
65752174MY-FHS450303/DAHTN昼光色65005200(非常時)60分省電力487030162.33.9
188,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする