LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ - 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途非常用照明器具全長(mm)1250材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242大きさ40形光源寿命(常用ライトユニット)40000時間点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85耐震性S2内容量1台
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電線線を戻して配線してください
※器具内送りはできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
使用電池
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754378MY-VH420332B/DAHTN15.26500(Ni-MH)7H15DB昼光色130.2
86,500
取扱い終了
返品不可
65754387MY-VH420332B/LAHTN15.23000(Ni-MH)7H15DB電球色113.1
86,500
取扱い終了
返品不可
65754396MY-VH420332B/NAHTN15.25000(Ni-MH)7H15DB昼白色130.2
86,500
取扱い終了
返品不可
65754405MY-VH420332B/WAHTN15.24000(Ni-MH)7H15DB白色119.7
86,500
取扱い終了
返品不可
65754414MY-VH420332B/WWAHTN15.23500(Ni-MH)7H15DB温白色117.1
86,500
取扱い終了
返品不可
65754423MY-VH425332B/DAHTN18.36500(Ni-MH)7H15DB昼光色135.5
88,000
取扱い終了
返品不可
65754439MY-VH425332B/LAHTN18.33000(Ni-MH)7H15DB電球色120.7
88,000
取扱い終了
返品不可
65754448MY-VH425332B/NAHTN18.35000(Ni-MH)7H15DB昼白色135.5
88,000
取扱い終了
返品不可
65754457MY-VH425332B/WAHTN18.34000(Ni-MH)7H15DB白色127.8
88,000
取扱い終了
返品不可
65754466MY-VH425332B/WWAHTN18.33500(Ni-MH)7H15DB温白色124.5
88,000
取扱い終了
返品不可
65754475MY-VH430332B/DAHTN22.66500(Ni-MH)7H15DB昼光色133.6
88,500
取扱い終了
返品不可
65754484MY-VH430332B/LAHTN22.63000(Ni-MH)7H15DB電球色118.1
88,500
取扱い終了
返品不可
65754493MY-VH430332B/NAHTN22.65000(Ni-MH)7H15DB昼白色140.2
88,500
取扱い終了
返品不可
65754509MY-VH430332B/WAHTN22.64000(Ni-MH)7H15DB白色124.7
88,500
取扱い終了
返品不可
65754518MY-VH430332B/WWAHTN22.63500(Ni-MH)7H15DB温白色121.6
88,500
取扱い終了
返品不可
65754527MY-VH440332B/DAHTN26.56500(Ni-MH)7H15DB昼光色143.3
90,300
取扱い終了
返品不可
65754536MY-VH440332B/LAHTN26.53000(Ni-MH)7H15DB電球色131.3
90,300
取扱い終了
返品不可
65754545MY-VH440332B/NAHTN26.55000(Ni-MH)7H15DB昼白色149.4
90,300
取扱い終了
返品不可
65754554MY-VH440332B/WAHTN26.54000(Ni-MH)7H15DB白色136.6
90,300
取扱い終了
返品不可
65754563MY-VH440332B/WWAHTN26.53500(Ni-MH)7H15DB温白色136.6
90,300
取扱い終了
返品不可
65754579MY-VH450302B/DAHTN28.16500(Ni-MH)7H15DB昼光色171.5
97,800
取扱い終了
返品不可
65754588MY-VH450302B/LAHTN28.13000(Ni-MH)7H15DB電球色157.6
97,800
取扱い終了
返品不可
65754597MY-VH450302B/NAHTN28.15000(Ni-MH)7H15DB昼白色179.7
97,800
取扱い終了
返品不可
65754606MY-VH450302B/WAHTN28.14000(Ni-MH)7H15DB白色165.1
97,800
取扱い終了
返品不可
65754615MY-VH450302B/WWAHTN28.13500(Ni-MH)7H15DB温白色157.6
97,800
取扱い終了
返品不可
65754624MY-VH450332B/DAHTN34.16500(Ni-MH)7H15DB昼光色145.1
93,800
取扱い終了
返品不可
65754633MY-VH450332B/LAHTN34.13000(Ni-MH)7H15DB電球色132.8
93,800
取扱い終了
返品不可
65754649MY-VH450332B/NAHTN34.15000(Ni-MH)7H15DB昼白色151
93,800
取扱い終了
返品不可
65754658MY-VH450332B/WAHTN34.14000(Ni-MH)7H15DB白色138.4
93,800
取扱い終了
返品不可
65754667MY-VH450332B/WWAHTN34.13500(Ni-MH)7H15DB温白色138.4
93,800
取扱い終了
返品不可
65754676MY-VH470302B/DAHTN38.36500(Ni-MH)7H15DB昼光色170.2
101,800
取扱い終了
返品不可
65754685MY-VH470302B/LAHTN38.33000(Ni-MH)7H15DB電球色156.6
101,800
取扱い終了
返品不可
65754694MY-VH470302B/NAHTN38.35000(Ni-MH)7H15DB昼白色178.3
101,800
取扱い終了
返品不可
65754703MY-VH470302B/WAHTN38.34000(Ni-MH)7H15DB白色164.2
101,800
取扱い終了
返品不可
65754719MY-VH470302B/WWAHTN38.33500(Ni-MH)7H15DB温白色156.6
101,800
取扱い終了
返品不可
65754728MY-VH470332B/DAHTN44.66500(Ni-MH)7H15DB昼光色147.5
97,800
取扱い終了
返品不可
65754737MY-VH470332B/LAHTN44.63000(Ni-MH)7H15DB電球色134.9
97,800
取扱い終了
返品不可
65754746MY-VH470332B/NAHTN44.65000(Ni-MH)7H15DB昼白色153.1
97,800
取扱い終了
返品不可
65754755MY-VH470332B/WAHTN44.64000(Ni-MH)7H15DB白色140.5
97,800
取扱い終了
返品不可
65754764MY-VH470332B/WWAHTN44.63500(Ni-MH)7H15DB温白色140.5
97,800
取扱い終了
返品不可
65754773MY-VK420332B/DAHTN14.96500(Ni-MH)4H15DB昼光色132.8
77,000
取扱い終了
返品不可
65754789MY-VK420332B/LAHTN14.93000(Ni-MH)4H15DB電球色115.4
77,000
取扱い終了
返品不可
65754798MY-VK420332B/NAHTN14.95000(Ni-MH)4H15DB昼白色132.8
77,000
取扱い終了
返品不可
65754807MY-VK420332B/WAHTN14.94000(Ni-MH)4H15DB白色122.1
77,000
取扱い終了
返品不可
65754816MY-VK420332B/WWAHTN14.93500(Ni-MH)4H15DB温白色119.4
77,000
取扱い終了
返品不可
65754825MY-VK425332B/DAHTN186500(Ni-MH)4H15DB昼光色137.7
78,500
取扱い終了
返品不可
65754834MY-VK425332B/LAHTN183000(Ni-MH)4H15DB電球色122.7
78,500
取扱い終了
返品不可
65754843MY-VK425332B/NAHTN185000(Ni-MH)4H15DB昼白色137.7
78,500
取扱い終了
返品不可
65754859MY-VK425332B/WAHTN184000(Ni-MH)4H15DB白色130
78,500
取扱い終了
返品不可
65754868MY-VK425332B/WWAHTN183500(Ni-MH)4H15DB温白色126.6
78,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする