LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 - 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242大きさ40形光源寿命(常用ライトユニット)40000時間埋め込み寸法(mm)220×1235点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85耐震性S2内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
使用電池
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65758377MY-BH420333B/DAHTN15.26500(Ni-MH)7H15DB昼光色126.3
92,800
取扱い終了
返品不可
65758386MY-BH420333B/LAHTN15.23000(Ni-MH)7H15DB電球色109.8
92,800
取扱い終了
返品不可
65758395MY-BH420333B/NAHTN15.25000(Ni-MH)7H15DB昼白色126.3
92,800
取扱い終了
返品不可
65758404MY-BH420333B/WAHTN15.24000(Ni-MH)7H15DB白色115.7
92,800
取扱い終了
返品不可
65758413MY-BH420333B/WWAHTN15.23500(Ni-MH)7H15DB温白色113.1
92,800
取扱い終了
返品不可
65758429MY-BH425333B/DAHTN18.36500(Ni-MH)7H15DB昼光色131.1
94,300
取扱い終了
返品不可
65758438MY-BH425333B/LAHTN18.33000(Ni-MH)7H15DB電球色116.9
94,300
取扱い終了
返品不可
65758447MY-BH425333B/NAHTN18.35000(Ni-MH)7H15DB昼白色131.1
94,300
取扱い終了
返品不可
65758456MY-BH425333B/WAHTN18.34000(Ni-MH)7H15DB白色123.4
94,300
取扱い終了
返品不可
65758465MY-BH425333B/WWAHTN18.33500(Ni-MH)7H15DB温白色120.2
94,300
取扱い終了
返品不可
65758474MY-BH430333B/DAHTN22.66500(Ni-MH)7H15DB昼光色129.2
94,800
取扱い終了
返品不可
65758483MY-BH430333B/LAHTN22.63000(Ni-MH)7H15DB電球色114.6
94,800
取扱い終了
返品不可
65758499MY-BH430333B/NAHTN22.65000(Ni-MH)7H15DB昼白色135.8
94,800
取扱い終了
返品不可
65758508MY-BH430333B/WAHTN22.64000(Ni-MH)7H15DB白色120.7
94,800
取扱い終了
返品不可
65758517MY-BH430333B/WWAHTN22.63500(Ni-MH)7H15DB温白色117.6
94,800
取扱い終了
返品不可
65758526MY-BH440333B/DAHTN26.56500(Ni-MH)7H15DB昼光色138.8
96,600
取扱い終了
返品不可
65758535MY-BH440333B/LAHTN26.53000(Ni-MH)7H15DB電球色127.1
96,600
取扱い終了
返品不可
65758544MY-BH440333B/NAHTN26.55000(Ni-MH)7H15DB昼白色144.5
96,600
取扱い終了
返品不可
65758553MY-BH440333B/WAHTN26.54000(Ni-MH)7H15DB白色132.4
96,600
取扱い終了
返品不可
65758569MY-BH440333B/WWAHTN26.53500(Ni-MH)7H15DB温白色132.4
96,600
取扱い終了
返品不可
65758578MY-BH450303B/DAHTN28.16500(Ni-MH)7H15DB昼光色166.1
104,100
取扱い終了
返品不可
65758587MY-BH450303B/LAHTN28.13000(Ni-MH)7H15DB電球色152.3
104,100
取扱い終了
返品不可
65758596MY-BH450303B/NAHTN28.15000(Ni-MH)7H15DB昼白色174
104,100
取扱い終了
返品不可
65758605MY-BH450303B/WAHTN28.14000(Ni-MH)7H15DB白色159.7
104,100
取扱い終了
返品不可
65758614MY-BH450303B/WWAHTN28.13500(Ni-MH)7H15DB温白色152.3
104,100
取扱い終了
返品不可
65758623MY-BH450333B/DAHTN34.16500(Ni-MH)7H15DB昼光色140.4
100,100
取扱い終了
返品不可
65758639MY-BH450333B/LAHTN34.13000(Ni-MH)7H15DB電球色128.7
100,100
取扱い終了
返品不可
65758648MY-BH450333B/NAHTN34.15000(Ni-MH)7H15DB昼白色146
100,100
取扱い終了
返品不可
65758657MY-BH450333B/WAHTN34.14000(Ni-MH)7H15DB白色134
100,100
取扱い終了
返品不可
65758666MY-BH450333B/WWAHTN34.13500(Ni-MH)7H15DB温白色134
100,100
取扱い終了
返品不可
65758675MY-BH470303B/DAHTN38.36500(Ni-MH)7H15DB昼光色164.7
108,100
取扱い終了
返品不可
65758684MY-BH470303B/LAHTN38.33000(Ni-MH)7H15DB電球色151.6
108,100
取扱い終了
返品不可
65758693MY-BH470303B/NAHTN38.35000(Ni-MH)7H15DB昼白色172.5
108,100
取扱い終了
返品不可
65758709MY-BH470303B/WAHTN38.34000(Ni-MH)7H15DB白色158.7
108,100
取扱い終了
返品不可
65758718MY-BH470303B/WWAHTN38.33500(Ni-MH)7H15DB温白色151.6
108,100
取扱い終了
返品不可
65758727MY-BH470333B/DAHTN44.66500(Ni-MH)7H15DB昼光色142.8
104,100
取扱い終了
返品不可
65758736MY-BH470333B/LAHTN44.63000(Ni-MH)7H15DB電球色130.7
104,100
取扱い終了
返品不可
65758745MY-BH470333B/NAHTN44.65000(Ni-MH)7H15DB昼白色148.2
104,100
取扱い終了
返品不可
65758754MY-BH470333B/WAHTN44.64000(Ni-MH)7H15DB白色136
104,100
取扱い終了
返品不可
65758763MY-BH470333B/WWAHTN44.63500(Ni-MH)7H15DB温白色136
104,100
取扱い終了
返品不可
65758779MY-BK420333B/DAHTN14.96500(Ni-MH)4H15DB昼光色128.8
83,200
取扱い終了
返品不可
65758788MY-BK420333B/LAHTN14.93000(Ni-MH)4H15DB電球色112
83,200
取扱い終了
返品不可
65758797MY-BK420333B/NAHTN14.95000(Ni-MH)4H15DB昼白色128.8
83,200
取扱い終了
返品不可
65758806MY-BK420333B/WAHTN14.94000(Ni-MH)4H15DB白色118.1
83,200
取扱い終了
返品不可
65758815MY-BK420333B/WWAHTN14.93500(Ni-MH)4H15DB温白色115.4
83,200
取扱い終了
返品不可
65758824MY-BK425333B/DAHTN186500(Ni-MH)4H15DB昼光色133.3
84,700
取扱い終了
返品不可
65758833MY-BK425333B/LAHTN183000(Ni-MH)4H15DB電球色118.8
84,700
取扱い終了
返品不可
65758849MY-BK425333B/NAHTN185000(Ni-MH)4H15DB昼白色133.3
84,700
取扱い終了
返品不可
65758858MY-BK425333B/WAHTN184000(Ni-MH)4H15DB白色125.5
84,700
取扱い終了
返品不可
65758867MY-BK425333B/WWAHTN183500(Ni-MH)4H15DB温白色122.2
84,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする