曜日別特売

スリム型壁スイッチ

スリム型壁スイッチ - 三菱電機スリム型壁スイッチ - 三菱電機

ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします
一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します
消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)
誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.08定格入力電圧(V)通信:+-24機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン内容量1台
注意
※スイッチプレート、スイッチボックスは付属しておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン数
定格入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65762909MN31188通信:8.1
19,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
65762866MN31111通信:5.9
7,500
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
65762875MN31122通信:6.2
8,800
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
65762884MN31133通信:6.4
9,700
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
65762893MN31144通信:6.6
11,000
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする