曜日別特売

シーンコントローラ

シーンコントローラ - 三菱電機
材質(枠)プラスチック アイボリー色電源(V)12内容量1台
注意
※専用電源SC1101(別売)が必要です
※連続調光用器具をご使用の場合は、必ずUEP0225をご使用ください
※8チャンネルインターフェースSC0108がチャンネル鵜数に応じて必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65763015SC03080.5(スイッチボックス)3個用(カバー付)、(パワーユニット)SC1204/SC1208/SC12168
193,000
取扱い終了
返品不可
65763024SC03240.7(スイッチボックス)5個用(カバー付)、(パワーユニット)SC1204/SC1208/SC121624
270,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする