岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
TP規格コンテナー 導電性
導電性TP規格コンテナー。
静電気の帯電を防止し、チリ、
ホコリの付着を防止します。
用途
電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。
材質
導電PP
質量(g)
845
有効内寸(mm)
292×292×80
内寸法(mm)
301×301×90
外寸法(mm)
337×337×103
名入れ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65665916
TP-331B2 導電
7
337×337×103
ブラック
¥
2,740
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337756
TP-331B2 導電-KC
7
337×337×103
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700