高天井用ベースライト 投光器

高天井用ベースライト 投光器 - 三菱電機

GTシリーズ
屋内仕様
耐塩仕様
落下防止ワイヤ付
IP65
電源ユニット内蔵
耐食仕様と防錆仕様でプール環境(屋内)に対応
HID投光器からのリニューアルにおすすめです

用途プール用質量(kg)8.8材質(本体)ステンレス アクリルシルバー色塗装消費電力(W)150定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242材質(ケース)電源ケース:ステンレス アクリルシルバー色塗装色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~35℃材質(カバー)前面カバー:強化ガラス フッ素コーティング光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.6材質(アーム)ステンレス ポリエステルシルバー色塗装光源寿命60000時間光束(Lm)19000クラス2000演色指数(Ra)75器具相当メタルハライトランプ400形内容量1台
注意
※調光はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビーム角度(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65746949EL-S20032N/MAHJ54中角
337,000
取扱い終了
返品不可
65746958EL-S20032N/WAHJ76広角
337,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする