電源一体型 投光器 クラス2000

電源一体型 投光器 クラス2000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス2000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス2000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス2000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス2000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス2000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス2000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス2000 三菱電機

落下防止ワイヤ付き
電源ユニット内蔵
IP65
使用可能温度範囲:-25~35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ15kV(コモンコード)

用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当メタルハライドランプ400形 クラス2000 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)150 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)9 内容量1台
注意
※調光はできません
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65748455 EL-S20030N/MAHJ 19800 132 中角 54 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
310,800
119,800
131,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65748464 EL-S20030N/NAHJ 19000 126.6 狭角 29 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
310,800
119,800
131,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65748473 EL-S20030N/WAHJ 19800 132 広角 76 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
310,800
119,800
131,780 (税込)
31日以内出荷

返品不可
65748489 EL-S20031N/MAHJ 19800 132 中角 54 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
363,600
159,800
175,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65748498 EL-S20031N/NAHJ 19000 126.6 狭角 29 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
363,600
159,800
175,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65748507 EL-S20031N/WAHJ 19800 132 広角 76 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
363,600
159,800
175,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする