曜日別特売

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 - ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 - ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 - ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 - ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 - ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 - ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 - ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 - ボサード

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。

用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。ねじ山種類メートル並目材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
注意
※ネジ部には1mm~4mm程度の公差があります。
※図面、規格表の値は参考値です。
1608件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
長さL(mm)
ねじピッチ(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65667763C-56-K-M1.4-31箱(1000本)M1.430.3なし(黒色)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667779C-56-K-M1.4-41箱(1000本)M1.440.3なし(黒色)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667788C-56-K-M1.4-51箱(1000本)M1.450.3なし(黒色)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667797C-56-K-M1.4-61箱(1000本)M1.460.3なし(黒色)
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667806C-56-K-M1.4-81箱(1000本)M1.480.3なし(黒色)
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667754C-56-K-M1.4-101箱(1000本)M1.4100.3なし(黒色)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667876C-56-K-M1.6-31箱(1000本)M1.630.35なし(黒色)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667885C-56-K-M1.6-41箱(1000本)M1.640.35なし(黒色)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667894C-56-K-M1.6-51箱(1000本)M1.650.35なし(黒色)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667903C-56-K-M1.6-61箱(1000本)M1.660.35なし(黒色)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667919C-56-K-M1.6-81箱(1000本)M1.680.35なし(黒色)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667815C-56-K-M1.6-101箱(1000本)M1.6100.35なし(黒色)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667824C-56-K-M1.6-121箱(1000本)M1.6120.35なし(黒色)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667833C-56-K-M1.6-141箱(1000本)M1.6140.35なし(黒色)
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667849C-56-K-M1.6-151箱(1000本)M1.6150.35なし(黒色)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667858C-56-K-M1.6-161箱(1000本)M1.6160.35なし(黒色)
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667867C-56-K-M1.6-201箱(1000本)M1.6200.35なし(黒色)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667928C-56-K-M10-101箱(100本)M10101.5なし(黒色)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667973C-56-K-M10-121箱(100本)M10121.5なし(黒色)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668025C-56-K-M10-141箱(100本)M10141.5なし(黒色)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668059C-56-K-M10-151箱(100本)M10151.5なし(黒色)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668086C-56-K-M10-161箱(100本)M10161.5なし(黒色)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668138C-56-K-M10-181箱(100本)M10181.5なし(黒色)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668183C-56-K-M10-201箱(100本)M10201.5なし(黒色)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668217C-56-K-M10-221箱(100本)M10221.5なし(黒色)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668253C-56-K-M10-251箱(100本)M10251.5なし(黒色)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668314C-56-K-M10-301箱(50本)M10301.5なし(黒色)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668375C-56-K-M10-351箱(50本)M10351.5なし(黒色)
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668418C-56-K-M10-401箱(50本)M10401.5なし(黒色)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668427C-56-K-M10-451箱(50本)M10451.5なし(黒色)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668436C-56-K-M10-501箱(50本)M10501.5なし(黒色)
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668445C-56-K-M10-551箱(50本)M10551.5なし(黒色)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668454C-56-K-M10-601箱(50本)M10601.5なし(黒色)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668463C-56-K-M10-651箱(50本)M10651.5なし(黒色)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668479C-56-K-M10-701箱(40本)M10701.5なし(黒色)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668488C-56-K-M10-751箱(40本)M10751.5なし(黒色)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668497C-56-K-M10-801箱(40本)M10801.5なし(黒色)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668506C-56-K-M10-851箱(40本)M10851.5なし(黒色)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668515C-56-K-M10-901箱(30本)M10901.5なし(黒色)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668524C-56-K-M10-951箱(30本)M10951.5なし(黒色)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667937C-56-K-M10-1001箱(30本)M101001.5なし(黒色)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667946C-56-K-M10-1051箱(30本)M101051.5なし(黒色)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667955C-56-K-M10-1101箱(40本)M101101.5なし(黒色)
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667964C-56-K-M10-1151箱(40本)M101151.5なし(黒色)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667989C-56-K-M10-1201箱(40本)M101201.5なし(黒色)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65667998C-56-K-M10-1251箱(40本)M101251.5なし(黒色)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668007C-56-K-M10-1301箱(30本)M101301.5なし(黒色)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668016C-56-K-M10-1351箱(30本)M101351.5なし(黒色)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668034C-56-K-M10-1401箱(30本)M101401.5なし(黒色)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
65668043C-56-K-M10-1451箱(30本)M101451.5なし(黒色)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする