ZTEC
クリーンエアポーター
ねじの種類
PT
2次側最高圧力MPa(kgf/cm
2
)
0.97(9.6)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm
2
)
0.97(9.6)
寸法(mm)
300×280×450
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
5~60
最大流量(L/min)
750(ANR)(0.7Mpa時)
ドレン排出
オート
油分除去(PPMw/w)
0.01
固形粒子除去(μm)
0.01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
固形粒子除去(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65689847
PT-105
0.01
¥
102,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください